ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板 小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20941727
品番
373-43
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
工事用の撮影用黒板です。
トラスコ品番
739-4845
セット内容
消し具付
材質
木
色
黒無地
摘要
立てかけ式
質量(g)
700
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×20