ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
標示テープ 撤去
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20941797
品番
374-116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
色
下地黄 文字黒文字
用途
撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番
435-8166
材質
PVC
幅(mm)
19
質量(g)
94
長さ(m)
20
主な用途
表示・安全
表示内容
撤去 REMOVAL
使用場所
屋内