ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの その他コーナーガード・クッション
パイプカバー赤白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20941840
品番
374-710
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途
工事現場での単管パイプ養生に。
トラスコ品番
286-9503
材質
本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン
厚さ(mm)
10
色
赤白
質量(g)
95
長さ(m)
1.0
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
69
内径(mm)
49