ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの クッションドラム
丸型クッションドラム2型 ポリエチレン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942384
品番
385-24
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
854-7705
セット内容
水袋20リットル用×5個
材質
ポリエチレン
質量(kg)
6.8
タイプ
2型
外径×高さH(Φmm×mm)
580×830(肉厚4)