高輝度スリム反射看板蛍光黄 歩行者通路

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20943328 品番396-19
参考基準価格(税別)¥12,230 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。

用途道路工事現場等での掲示に。 トラスコ品番113-9692 材質板:鉄板、枠:鉄 質量(kg)4 取付スタンド式 タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用 表示内容こちらをとおってください歩行者通路
注意
※お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする