スリム反射看板 100M先工事中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20943495 品番396-31
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。

用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9434 材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg)4 取付スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430 縦(mm)1550 横(mm)280 表示内容100m先工事中 ROAD WORK AHEAD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする