ユニット
ユニットの 防護服・保護服・特殊服
ユニットの 足カバー/脚絆
ユニットの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
建築用保護ポリフィルム・ポリエチレン・1.8m幅X100m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20944028
品番
486-42
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
仕上箇所の保護やマスキング等に最適。
トラスコ品番
741-8931
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
4460
長さ(m)
100
幅(m)
1.8