消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944825 品番825-26
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。

用途消火器設置場所への表示に。 トラスコ品番224-0370 材質蓄光ステッカー 取付貼付タイプ(ステッカー) 質量(g)5 タイプ正方形型 縦(mm)90 横(mm)90 表示内容消火器(図のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする