京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ LOMU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20945803
品番
LOMU150508ER-GH CA6535
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
CA6535
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.7
形状
長方形
逃げ角(度)
その他の逃げ角
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面