ドア表示板 引PULL(角型)・アクリル黒板/アルミ板・60X40

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20945848 品番843-80
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番743-7251 材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm) 寸法(mm)60×40×3厚 質量(g)12 タイプ焼付仕上テープ付 表示内容引PULL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする