京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッタ MFH ヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃数
4
注文コード
20945986
品番
MFH22-M10-03-4T
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法(全長)(mm)
30
刃径D(Φmm)
14
取付け方法
ねじ込み式
寸法DCON(mm)
Φ10.5
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ22
寸法DCSFMS(mm)
Φ18.7