京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッタ MFH ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃数
6
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
トラスコ品番
698-5874
注文コード
20946162
品番
MFH32-S32-03-6T
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
トラスコ品番
698-5874
刃数
6
寸法(全長)(mm)
150
刃径D(Φmm)
24
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
70
寸法DCON(mm)
Φ32
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ32