京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ PNEA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946196
品番
PNEA1106XNTN-T01020 CS7050
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
CS7050
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
16.94
厚さT(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し