京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ PNEG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946232
品番
PNEG1106XNEN-GL PR1525
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
PR1525
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
17.07
厚さT(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面