京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ PNEU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
20946284
品番
PNEU1205ANER-W PR1535
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
17.85
厚さT(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面