京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ PNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1510
トラスコ品番
771-9388
注文コード
20946302
品番
PNMG1106XNEN-GH PR1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
材質・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1510
トラスコ品番
771-9388
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
17.23
厚さT(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面