胸章 交通安全

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20946320 品番849-62
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ソフトな材質の胸章です。

用途一般事業所用に。 トラスコ品番257-1840 材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール 質量(g)5 取付方式安全ピン 縦(mm)65 横(mm)71 表示内容+交通安全

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする