京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ PNMU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946363
品番
PNMU1205ANER-GH PR1535
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
トラスコ品番
771-9337
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
17.98
厚さT(mm)
6.17
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面