U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5個) 注文コード20946399 品番850-50
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番744-0839 材質アクリル 寸法(mm)25×50(用紙サイズ 質量(g)45 タイプU型・金属両用クリップ付 取付方式マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする