ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
マグネット式ネームプレート 5枚1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
20946408
品番
850-55
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
名刺等が入るポケット式、服を傷つけず、ワンタッチで取付けられます。
建設現場、イベント等いろいろな用途に使用できます。
用途
名札に。
トラスコ品番
447-2079
材質
PVC
幅(mm)
(中紙)95
色
白
高さ(mm)
(中紙)65
質量(g)
104
縦(mm)
125
横(mm)
100
注意
※記入用紙は付属しておりません。
※お客様にてご用意ください。