配管ecoカバーグローブゲートネジ20A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20946417 品番852-11
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。
高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。
防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。
面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。
配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。
環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。

用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1788 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)284 幅(mm)125 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)157
注意
※記載寸法は保温有効面部分に於ける設計上の目安寸法になり、面ファスナー部、ベロ部の寸法は含まれておりません。
※パッケージ寸法、重量も概ねの目安となります。
※商品不具合を除き、商品パッケージ開封後のご返品はお受け出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする