ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
バルブ開閉表示板 常時開・青地
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
20946557
品番
855-96
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途
工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番
434-0492
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
2
色
青
質量(g)
27
文字色
白
縦(mm)
70
横(mm)
40
表示内容
常時開
穴径(mm)
4
穴タイプ
上部1箇所
注意
※取付具は別売です。