ユニット
ユニットの バルブ
ユニットの バルブ関連部品
バルブアームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20946575
品番
856-45
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。
アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
用途
吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。
トラスコ品番
442-4703
材質
クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×315×26
注意
※「丸形」「小判型」のバルブ札は取付けできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材