京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ROMU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946607
品番
ROMU1605M0ER-GH PR1535
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
厚さ(mm)
5.48
切刃長さ(mm)
15.8
コーナー半径(mm)
8
形状
円形
逃げ角(度)
その他の逃げ角
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面