バルブハンドルキャップSサイズ 緑開

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード20946609 品番858-703
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。
吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。
ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。

用途工場・建物の配管バルブ表示に。 トラスコ品番434-0498 材質ネオプレンゴム 質量(g)15 内径(Φmm)約35 外径(Φmm)75 文字色 適合バルブハンドル径(Φinch)約60〜100 表示内容
注意
※記載のバルブ適応サイズは目安となり、バルブハンドルのメーカーによっては適応しない場合があります。
※伸縮する材質の為、記載寸法は目安のサイズとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする