曜日別特売
858-707 バルブハンドルキャップMサイズ 青開 ユニット 20946645

858-707 バルブハンドルキャップMサイズ 青開 ユニット 20946645
858-707 バルブハンドルキャップMサイズ 青開 ユニット 20946645
858-707 バルブハンドルキャップMサイズ 青開 ユニット 20946645
858-707 バルブハンドルキャップMサイズ 青開 ユニット 20946645

バルブハンドルキャップMサイズ 青開

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(5枚)注文コード20946645品番858-707
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。
吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。
ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。

用途
工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0539材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容
注意
※記載のバルブ適応サイズは目安となり、バルブハンドルのメーカーによっては適応しない場合があります。
※伸縮する材質の為、記載寸法は目安のサイズとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする