京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
16
適合チップ
DA1150M-...~DA1190M-...
注文コード
20946932
品番
SF16-DRA115M-5
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):78●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1150M-...~DA1190M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
11.5~11.99
寸法LU(mm)
60
寸法DCON(mm)
16
寸法OAL(mm)
126
寸法DCSFMS(mm)
20