ユニット
ユニットの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユニットの チェーン
ユニットの 雑用チェーン
チェーン 3.3mm巾×300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20946959
品番
860-35A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
全長(mm)
300
材質
鉄(クロームメッキ)
用途
バルブ札等の設置に。
トラスコ品番
401-2328
幅(mm)
3.3
質量(g)
6.3
長さ(m)
0.3