京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
8
寸法DCON(mm)
16
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
注文コード
20946975
品番
SF16-DRA120M-8
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):118●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
8
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
12~12.49
寸法LU(mm)
100
寸法DCON(mm)
16
寸法OAL(mm)
166
寸法DCSFMS(mm)
20