ユニフロアテープ(赤)100×20M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20947099 品番863-024
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
再剥離時に粘着剤が残りにくいです。

用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
レッド 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-7152 材質基材:オレフィン系フィルム 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 質量(g)390 長さ(m)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
※糊は貼替えのできる再剥離型粘着剤を使用しています。
※足で強くひきずったり、靴底で引っ掛けたり、荷物の移動で擦ったりするような場所等では剥がれる恐れがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする