画像準備中

ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ5 寸法DCON(mm)20 適合チップDA1500M-...~DA1590M-... 注文コード20947142 品番SF20-DRA150M-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):103●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA1500M-...~DA1590M-... 止ねじHS-3048TRP 加工深さ5 寸法LS(mm)50 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-6 寸法DC(mm)15~15.99 寸法LU(mm)80 寸法DCON(mm)20 寸法OAL(mm)153 寸法DCSFMS(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする