京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
DA1600M-...~DA1690M-...
注文コード
20947167
品番
SF20-DRA160M-3
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):76●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
820-0332
適合チップ
DA1600M-...~DA1690M-...
止ねじ
HS-3048TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
50
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-6
寸法DC(mm)
16~16.99
寸法LU(mm)
51
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
126
寸法DCSFMS(mm)
25