画像準備中

チップ TBMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20948655 品番 TBMT060102DP PV720
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質PV720 コーナー半径(mm)0.2 形状正三角形 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする