※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
日本プラスチック工業の 継手・パイプ
日本プラスチック工業の パイプ
日本プラスチック工業の 塩ビ管
塩ビパイプ HIVP管 4m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951116
品番
HI-VP13
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
呼び径(A)
13
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
18
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5〜35℃)
規格
JISK6742
長さ許容差(mm)
-10〜+30
管種
HIVP管
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類