※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
日本プラスチック工業の 継手・パイプ
日本プラスチック工業の パイプ
日本プラスチック工業の 塩ビ管
塩ビカラーパイプ VP管 4m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
75
色
アイボリー
注文コード
20951229
品番
VP(アイボリー)75
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
色
アイボリー
呼び径(A)
75
用途
VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
規格
JISK6741
長さ許容差(mm)
±10
管種
VP管
関連資料:
図面(0.09MB)
注意
※色相は他社製品と異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類