※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビパイプ VP管 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 20951396 品番 VP50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。

呼び径(A)50 用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 厚さ(mm)4.5 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする