※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビパイプ HIVP管 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 20951597 品番 HI-VP75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。

呼び径(A)75 用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする