京セラ
チップ VBMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材質
CA525
注文コード
20955113
品番
VBMT160408PP CA525
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
CA525
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
698-6021
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面