画像準備中

チップ VNGG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質PR1425 トラスコ品番698-6251 注文コード20956102 品番VNGG160404MFP-SK PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品はコーナー半径・材質・トラスコ品番24種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1425 トラスコ品番698-6251 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする