京セラ
チップ WNMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
TN620
切刃長さ(mm)
6.5
注文コード
20956924
品番
WNMG060404GS TN620
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・切刃長さ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面