画像準備中

一発パテ 水性一般 厚付用

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg×4缶) 注文コード 20961858 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。
肉付きが良く密着性に優れています。
調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。
比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。
水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。
塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。

用途
石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。
その他塗装、壁装下地の素地調整。
ホワイト 使用場所屋内外兼用 主な用途木、内壁、スレート、モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20961833
2022-05-06
用途:
壁紙の下地調整
岡西技工所 様 (製造業)

そのままでは硬くて扱いにくいが、説明にもある通り水を少し加えると凄く扱いやすくなる。大小問わず欠損部分や凹凸を補修でき、水性なので道具の手入れも楽で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20961833
2021-01-12
用途:
塗り壁目地処理
建設業・工事業

使いやすいし粉じゃないから管理しやすい
割れにくいです

対象商品:
20961833
2019-11-24
用途:
外壁用
卸売・小売業

グリスガンを利用するように柔らかく出来れば使い易くなります。

対象商品:
20961833
2019-06-19
用途:
塗装時の大きな穴埋め、モルタル壁の剥がれた部分の補修。
建設業・工事業

厚付けが出来るのが良い、水性なので取り扱いも簡単でどんな部位でも使えるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする