タケシール #400プライマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 20962332 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一液速乾性のため、取り扱いと作業性に優れます。
モルタル・コンクリート・スレートなど、無機質の素材への浸透力に優れ、内部深く浸透することで、表面部分の強度を内部から改善し、密着力の強化と共に、外気や水分の浸入を防ぎます。
MDI 系ウレタン樹脂の採用により、高い接着強度と耐水性を確保しました。
上塗り可能時間が長いため、密着不良による事故の発生が起き難くなっています。

主な用途屋上、ベランダ 特性耐水、速乾 用途屋上・ベランダ防水工事の下塗りで、下地がモルタル面の場合。ウレタン防水材・ウレタン床材を再度塗り重ねる場合の下塗り。 危険等級V 乾燥時間(時間)1〜2(25℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.5L 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.5
注意
※コンクリート・モルタル面に塗布する場合は、1回あたり(0.2〜0.3kg/m2)の塗布量で、溜まり発生しないよう注意しながらたっぷりと希釈せずそのまま塗布願います。
※乾燥後、再度塗布し、表面がぬれ色に仕上がり充分乾燥の後、上塗りの作業を始めます。
※下地によっては、強く吸い込まれてしまう場合があります。その場合は再度、塗装を繰り返すか、ポルランドセメントを同重量混合し、刷り込むように仕上げます。
※下地気温が5℃以下になることが予想される場合は作業をしないでください。
※上塗りまでに24時間を経過した場合や降雨で濡れた表面は、サンドペーパーで表面に充分傷を付けた後、ウレタンシンナーを含ませたウエスで、表面を拭き取ってから、当商品を再塗装の後、上塗りをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20962332
2021-05-08
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

過去にタケシールの上にタケトップを塗装したのですが、一部分にタケトップが浮き上がりました。施工方法が悪かったのかもおしれません。
今回タケシールとタケトップの入荷がちぐはぐで、使用方法通りになりませんでした。
結果がいいことを祈っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする