竹林化学工業
竹林化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
タケシール AQモルタルプライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.5kg)
注文コード
20962366
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。
一液型のため機械撹拌は不要です。
モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。
塗装用具のお手入れも簡単です。
適合
タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
不適合
タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.4(2回塗り)
注意
※取扱い作業所には局所排気装置を設けてください。
※容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
※取扱い中はできるだけ皮ふに触れないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋などを着用してください。
※取扱い後は手洗いを充分に行ってください。
※一定の場所を定めて貯蔵してください。
※引火性があるので、裸火・直火厳禁。漏洩に注意してください。
※カチオンタイプのプライマーですので他の塗料との塗装用具の併用はおやめください。