画像準備中

タケトップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 20962472 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。
表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。
高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。
厚塗ができ、2〜3度の塗り重ねで1〜1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。
水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。
作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。

用途
ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。
ベランダ、屋上、壁面の防水。
コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。
駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。
比重1.5(20℃) 塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り) グレイ 主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート 危険物の類別非危険物 特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
注意
※新設の防水層に塗布する場合は暴露状態(屋外)で7〜10日養生の後、直接塗布が可能です。
※防水層に水溜りが発生する箇所は、あらかじめ不陸調整を行い水勾配の確保が必要です。水溜り部分は仕上材がひび割れたりめくれたりする原因になるばかりか、防水層の劣化を早めますので改修が必要です。
※防水材では、種類により、密着不良、黄変、タック等のでるものがあり、プライマーを下塗してください。
※塗装時の気温は、5℃以上でお願いします。また本品を冬季は、凍結させないよう、保存にご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
再塗装
卸売・小売業

10年経ったので、再塗装をしました。とても塗りやすく、伸ばしながらの作業でした。大変満足です。

対象商品:
20962472
2018-07-25
用途:
屋上防水の仕上げ塗装
サービス業

ザラザラした感触はありますが、伸びが良く、また乾燥も早いので広い範囲を快適に作業できました。経過が楽しみですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20962497
2016-12-01
用途:
バルコニー塗装

仕上がりにはとても満足しています。
施工時、刷毛を使ったところ塗料内の砂が刷毛の間にたまって塗りにくくなるので、ローラーを使った方が良さそうです。
また、水性なので仕方ないのかもしれませんが、シリコンコーキングの部分は塗料がはじいてしまいました。
重ね塗りでごまかしましたが、いずれ剥がれそうな気がします。
プライマーなどで良い物があるのだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20962488
2021-05-08
用途:
塗装作業時に使用しました。
建設業・工事業

連休前に発注し4/30にメーカーから直送されましたが、入荷が5/6になり、連休中に塗装する計画がずれてしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする