曜日別特売

タケシール AQトップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード20962576品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。
丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。
指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。
キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。
特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。
優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。

グレイ特性耐摩耗、速乾主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃)危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
注意
※気温、下地温度が10℃以下になる場合(乾燥途中も含む)は施工しないでください。また、湿度70%の場合での施工は避けてください。
※均一に液溜まりができないように塗り広げてください。乾燥収縮による亀裂が生じます。
※プライマーや、防水材に塗布する場合は、充分に乾燥硬化したことを確かめてから本品を塗布してください。
※塗布前に被塗物表面の油分、ホコリを充分に除去してから塗布してください。
※塗布後、12時間以内に降雨、水分が付くような場合の施工は避けてください。
※カチオン系の塗料で使用した用具は使用しないでください。
※夏場、気温が38℃程度の時、日向の下地は60℃以上にもなります。この場合、乾燥が早すぎて塗布しにくくなる場合がありますので、なるべく朝夕の涼しい時間帯の塗布をおすすめします。
※希釈せずに塗装できますが、どうしても希釈が必要な場合は3%以内で水希釈してください。
※下地防水層によっては、密着不良、黄変、タックなどのできるものがあります。その場合には、用途にあったプライマーを薄く均一に下塗りしてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする