IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963723

IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963723 IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963723 IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963723

イグニオプロスニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20963723 品番IGS1015TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

TGFダイヤルで脱ぎ履きラクラク。最高のフィット感が続く
「均一な力」でシューズを締め付ける
日本人の足型にぴったりフィットする
JSAA B種合格の樹脂製先芯入り
光を反射するリフレクター付

サイズ(cm)28 レッド 足幅3.5E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)PUレザー(合成皮革)、メッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20963723
2017-02-20
用途:
軽作業
有限会社清末電化サービス 様 (建設業・工事業)

履き心地は良いです。
サイズはきつく無くて履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする