IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963732

IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963732 IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963732 IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963732 IGS1015TGF イグニオプロスニーカー IGNIO 20963732

イグニオプロスニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20963732 品番IGS1015TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

TGFダイヤルで脱ぎ履きラクラク。最高のフィット感が続く
「均一な力」でシューズを締め付ける
日本人の足型にぴったりフィットする
JSAA B種合格の樹脂製先芯入り
光を反射するリフレクター付

サイズ(cm)25 ブラック 足幅3.5E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)PUレザー(合成皮革)、メッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20963732 IGS1015TGF 18797897 IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 1足 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20963723
2017-02-20
用途:
軽作業
有限会社清末電化サービス 様 (建設業・工事業)

履き心地は良いです。
サイズはきつく無くて履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする