フロントスタイル

770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035 770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035 770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035 770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035 770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035 770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20966035

綿100%スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20966035 品番 770003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(スラックス) 種別スラックス アースグリーン 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス 股上(cm)25 ヒップ(cm)107.1 膝幅(cm)22.3 裾幅(cm)18 ワタリ(cm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする