76-177 76セーフティーシューズLubricants 76-177 76(ナナロク) 20966322

76-177 76セーフティーシューズLubricants 76-177 76(ナナロク) 20966322 76-177 76セーフティーシューズLubricants 76-177 76(ナナロク) 20966322 76-177 76セーフティーシューズLubricants 76-177 76(ナナロク) 20966322

76セーフティーシューズLubricants 76-177

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20966322 品番76-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

76(セブンティーシックス)の安全スニーカー。
明るい色使いが特徴的なおしゃれな1足です。

サイズ(cm)25.5 ホワイト/グリーン/イエロー 足幅2E 用途一般作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約375(26cm) 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20966356
2021-05-30
用途:
機械加工・組立
製造業

気に入って2足目です。
履き心地が良く見た目もカワイイ。街中をこれで歩いても苦ではありません。正にスニーカー感覚。長時間立ち作業で辛く感じる場合は、インソールを厚めでクッション性がある物を入れるとより、履き心地が良くなりますね。

長期使用で痛みが来るのは、ソールの減りよりも、靴が折れ曲がる部分の生地側側面部分。ラバーとの境が破れて来ます。コレはトゥ部分が(きちんと)スチール製ですので仕方ないとは思い。傷んできたら早めにシューグー等補修剤で補修すれば、もう少し履けますね。
近く3足目リピート予定。

対象商品:
20966356
2020-03-23
用途:
自動車工場内での作業靴

使用から2ヶ月ほど経って、3000円未満の靴特有のクタクタ感が出始めています。値段相応。
しかし、デザインの爽やかさは他の人から見たらよろしいようで、接客もするわけですし、こういうデザインの作業靴がもっと増えれば、と思う。

対象商品:
20966374
2018-11-23
用途:
機械装置組立
組立本舗 様

軽くてとても良い。後は耐久性、長く履きたいですね。

対象商品:
20966374
2018-11-08
用途:
機械装置組立作業時
組立本舗 様

軽くてとても良いですね。後はどれだけ履けるか耐久性を期待いたします。

対象商品:
20966374
2018-05-22
用途:
自動車整備作業
浅沼モータース 様

2ヶ月履いてみて、曲がるところの底の剥がれや穴あきもなく、かかと部のすり減り量も少ない。
ベロ部が大きく、マジックテープで留めてあり、中にずり下がらないのも良い。
ただ脱ぐときたまに、ズボンの裾に引っかかって転びそうになるのはご愛嬌。

対象商品:
20966374
2018-11-23
用途:
機械装置組立
組立本舗 様

軽くてとても良い、大変助かっています。後は耐久性を期待、長く履きたいですね。

対象商品:
20966347
2018-05-20
用途:
ビル内の原状回復工事
金久保興業 様 (建設業・工事業)

グリーンイエローを購入したんですが、色がかわいくて良いです。

対象商品:
20966286
2018-05-15
用途:
機械のメンテナンス時

靴底がもう少し厚ければ疲れないのだが・・・。価格面を考えれば合格点

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする