76-212 76セーフティーシューズLubricants 76-212 76(ナナロク) 20966715

76-212 76セーフティーシューズLubricants 76-212 76(ナナロク) 20966715 76-212 76セーフティーシューズLubricants 76-212 76(ナナロク) 20966715 76-212 76セーフティーシューズLubricants 76-212 76(ナナロク) 20966715 76-212 76セーフティーシューズLubricants 76-212 76(ナナロク) 20966715

76セーフティーシューズLubricants 76-212

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20966715 品番76-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

76(セブンティーシックス)の安全スニーカー。
先芯はスチールカップが搭載されています。
さらに静電気防止機能が搭載されており、精密機械の近くでも安心して仕事ができます!
また、カカト部分を踏んで履く事もできます。

サイズ(cm)26.5 ホワイト/オレンジ 足幅2E 用途一般作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約480(26cm) 機能静電気防止 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20966645
2020-05-05
用途:
機械組み立て作業時
組立本舗 様

軽くて満足しています。後は耐久性がどうかと思っています。

対象商品:
20966663
2019-12-08
用途:
普段履 内装工事
パイプのセグチ 様

かかとが折れるタイプの為屋内外の細かい出入りにとても便利です

対象商品:
20966645
2018-12-03
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

踵がつべせて履く事が出来て、急ぎの時などにとても便利です

対象商品:
20966715
2017-06-09
用途:
工場内での作業

普段履きは26.5cmで、同サイズを購入しましたが、1サイズ下でもOKだと思います。デザインも気に入っていて、踵の部分を踏んでスリッポンみたいにも使えるので、脱ぎ履きの多い状況では重宝します。

対象商品:
20966654
2016-07-08
用途:
水道メンテナンス 排水油詰まり除去など
建設業・工事業

金額のわりにかなりはきやすい!
かかとカップのクッションが少し柔らか過ぎるかな。
表面が人工皮革?の為 汚れたら拭けるのが助かります。
お客様の家の玄関でサンダルの様に出入 出来るのが楽

対象商品:
20966724
2016-07-12
用途:
配送作業

かかとが踏めるので、玄関での上がり下りに便利です。
サイズ的には少し大きめに感じました。27cmを購入しましたが、26cmか26.5CMでも良かったです。
以前monotaroさんで安全靴を2足(2種類)買いましたが、両方共27cmで丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする